pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5 - AV52

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV52 VIROLA METAL D50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Temperatura di impiego - -20...80 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561197817

Codice prodotto

LEGAV52

Cod. produttore

AV52

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Cappuccio terminale chiuso:

no

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 50,5mm
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND