Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.063 A
Misura: 6,3×32 mm
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl
Corrente nominale: 200 A
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 160 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A