pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1665199 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 200A - 1665199

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1665199 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01xl

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873278801

Codice prodotto

ITW1665199

Cod. produttore

1665199

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01xl

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro