Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per arresto d'emergenza: no
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.032 A
Misura: 5×20 mm
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Italiano
Significato della stampa: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per arresto d'emergenza: no
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A