pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1631900 FUS NH-4A AM 900A 690V - 1631900

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1631900 FUS NH-4A AM 900A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242611

Codice prodotto

ITW1631900

Cod. produttore

1631900

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

900 A

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Codice cromatico:

Verde

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro