pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1486160 FUS 27X60 AR 160A 690V - 1486160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1486160 FUS 27X60 AR 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873279747

Codice prodotto

ITW1486160

Cod. produttore

1486160

Produttore

ITW

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

160 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale