ITALWEBER SPA - ITW1002136 GHIERA PER PG-21 RAL 7035 S/COLLARE - 1002136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Forma anulare
Qualità del materiale - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8024873127611
Codice prodotto
ITW1002136
Cod. produttore
1002136
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Forma anulare
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
21 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no


