pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809073 FUS DFJ-41 125A 600V - 1809073

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809073 FUS DFJ-41 125A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di corrente - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247777

Codice prodotto

ITW1809073

Cod. produttore

1809073

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

600 V

Corrente nominale:

125 A

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

111 mm

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: a coltello - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 600V