pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1678400 FUS NH-2 400A 550V DC PER BATTERIE - 1678400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1678400 FUS NH-2 400A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 550 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243649

Codice prodotto

ITW1678400

Cod. produttore

1678400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Corrente nominale:

400 A

Tensione di dimensionamento CC:

550 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

Gbat (protezione della batteria)

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale