Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 10 m
Collegamento 1: Spina CEE
Colore: Rosso
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 7.5 mm
Larghezza: 12.5 mm