pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC691941F PRESA IOCBF CON FONDO IP65 110V 2P+T 16A - EC691941F

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871862

Codice prodotto

ETNEC691941F

Cod. produttore

EC691941F

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA INTERBL.ORIZ. DA PARETE C/PF 110V 16A 2P+T IP65