pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECMA12575 MINICANALE COP.CERN. FONDO AUTOAD.12.5X7 - ECMA12575

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 200 M

EAN

8032636768162

Codice prodotto

ETNECMA12575

Cod. produttore

ECMA12575

Produttore

ETN

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

54 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

no

MINIC. COP. CERNIERA 12,5X7,5 CON BIADESIVO