pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69176 SPINA MOBILE IP67 110/130V 2P+T 32A - EC69176

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770413

Codice prodotto

ETNEC69176

Cod. produttore

EC69176

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Non trattato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

SPINA MOBILE 110V 32A 2P+T IP67