pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCP5050G CANALE PORTACAVI DIN DIM. 50X50 GRIGIO - ECCP5050G

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 24 M

EAN

8032636762054

Codice prodotto

ETNECCP5050G

Cod. produttore

ECCP5050G

Produttore

ETN

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

50 mm

Colore:

Grigio

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

50 mm

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

2076 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

CANALI PORTACAVI DIN 50X50 GRIGI