Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 10 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2