pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69071 SPINA MOBILE IP67 220V/240 2P+T 16A - EC69071

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032793876670

Codice prodotto

ETNEC69071

Cod. produttore

EC69071

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Non trattato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

SPINA MOBILE 220V 16A 2P+T IP67