pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69470 SPINA MOBILE IP44 24V 2P 16A - EC69470

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871275

Codice prodotto

ETNEC69470

Cod. produttore

EC69470

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Non trattato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

SPINA MOBILE 24V 16A 2P IP44