pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC93011075 ANGOLO PIANO PER CANALE COND. DIM. 110X7 - EC93011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 110 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382042945

Codice prodotto

ETNEC93011075

Cod. produttore

EC93011075

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

110 mm

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Direzione:

Ascendente/discendente

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

ANGOLO PIANO 110X75