Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di sblocco: Sblocco a chiave
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.6...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Altezza: 250 mm
Profondità: 90 mm
Larghezza: 188 mm
Numero di punti di comando: 4
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 605 mm
Larghezza: 525 mm