Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Trasparente: no
Materiale: Plastica
A cerniera: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Corrente nominale permanente Iu: 10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Numero di circuiti di misura: 1
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 12
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: RJ45 8(4)
Categoria: Altro
Lunghezza: 0.3 m
Tipo di cavo: Altro
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Alto
Colore della lente: Rosso