Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 180 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Bloccabile: no
Con bloccaggio porta: no
Con prolungamento d'asse: no
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tecnica di collegamento
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Colore: Verde
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 9.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Giallo