Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Diametro della calotta: 45 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A3
Corrente nominale: 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 50...400 V
Corrente di guasto nominale: 0.3...1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 15...15 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.16...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite/molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 14 min