pagina iniziale

EATON - EAO640021FULL-0315 FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA AMBRA - 640021FULL-0315

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 15...15 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081800162

Codice prodotto

EAO640021FULL-0315

Cod. produttore

640021FULL-0315

Produttore

EAO

Tensione nominale:

15...15 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

104 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

2.64 W

Corrente assorbita:

0.11 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

Xeno

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

2.85...2.85 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Allarmi & segnalatori Eaton, Fulleon, Segnalatore acustico lampeggiante Flashni Xenon, 12 V DC, Lente ambrata, Base bassa rossa (FL/AL/W/S 12V SND 5)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON