pagina iniziale

EATON - EAOCH223DIU CH223DIU 3P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HO - CH223DIU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0051712685405

Codice prodotto

EAOCH223DIU

Cod. produttore

CH223DIU

Produttore

EAO

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Bloccabile:

Numero moduli DIN:

6

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOCH223DIU - CH223DIU 3P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HO

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON