EATON - EAO206893 CI-K2-100-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA - 206893

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 181 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082068936
Codice prodotto
EAO206893
Cod. produttore
206893
Produttore
EAO
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
181 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


