EATON - EAO180FM 180FM 180A 690V AC TYPE T FUSE - 180FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 180 A
Classe di funzionamento - Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590036221
Codice prodotto
EAO180FM
Cod. produttore
180FM
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
180 A
Classe di funzionamento:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


