pagina iniziale

EATON - EAO178771 XN-322-8AIO-I 8 ANALOG INPUT+OUT CORR - 178771

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640130098350

Codice prodotto

EAO178771

Cod. produttore

178771

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

80.3 mm

Altezza:

16.8 mm

Profondità:

104.2 mm

Modulo misto analogico con 4 uscite analogiche da 0/4 a 20 ma (12 bit) e 4 ingressi analogici da 0/4 a 20 ma (16 bit)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON