pagina iniziale

EATON - EAO170M6020 170M6020 FUSE 1800A 600V 3/80 AR UR - 170M6020

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 1800 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516017357

Codice prodotto

EAO170M6020

Cod. produttore

170M6020

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

1800 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON