pagina iniziale

EATON - EAO044945 B3.1/2-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 044945

EATON
copiacopia
EATON - EAO044945 B3.1/2-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 99 mm

  • Misura di divisione - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080449454

Codice prodotto

EAO044945

Cod. produttore

044945

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

99 mm

Misura di divisione:

54 mm

Numero moduli DIN:

5.5

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

0 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Blocco sbarre trifase a 3 poli per alimentazione in parallelo di 2 PKZM0-... con contatto ausiliario o indicatore di sgancio integrato sul lato destro, lunghezza 99 mm, protegge dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON