EATON - EAOEP-502353 PSN-FP/S-NZM4-600/600-MV-XVTL P.NZM4 V 6 - EP-502353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 525 mm
Altezza - 605 mm
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
9010653073079
Codice prodotto
EAOEP-502353
Cod. produttore
EP-502353
Produttore
EAO
Larghezza:
525 mm
Altezza:
605 mm
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


