pagina iniziale

EATON - EAO216539 M22-I4 CUSTODIA 4 FORI, NERO /GRIGIO - 216539

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 4

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082165390

Codice prodotto

EAO216539

Cod. produttore

216539

Produttore

EAO

Numero di punti di comando:

4

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

80 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

56 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

186 mm

Grado di protezione (NEMA):

3R

Custodia per montaggio a vista, Costruzione: Materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 4, Ingresso cavo: posteriore: 2 x M20, in alto: 2 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato), Grado di protezione: IP66, IP67,IP69K, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d’emergenza con etichetta gialla

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON