EATON - EAO170L9576 170L9576 FUSE 630A 1000V 3BKN/75 AR - 170L9576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516008973
Codice prodotto
EAO170L9576
Cod. produttore
170L9576
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


