EATON - EAODFJ-150 DFJ-150 DRIVE FUSE - DFJ-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 150 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0051712653442
Codice prodotto
EAODFJ-150
Cod. produttore
DFJ-150
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
150 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no


