Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 900 A
Lunghezza: 280 mm
Larghezza della sezione: 10 mm
Altezza della sezione: 10 mm
Distanza di commutazione nominale: 150 mm
Corrente d'uscita max.: 250 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
- copia
- copia
Lunghezza: 400 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Uscite digitali configurabili: no
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione d'ingresso: 161...284 V
Tensione d'uscita: 161...284 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 10 min
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 33