Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 108 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 108 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 5 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 480...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 110 kW
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 63 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Colore: Rosso
Funzione: Flash
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...120 V