EATON - EAO178978 BS-6MB-WH COPRIFORO RUVIDO 6 UM BIANCO - 178978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 108 mm
Numero moduli DIN - 6
Altezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015081742950
Codice prodotto
EAO178978
Cod. produttore
178978
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
108 mm
Numero moduli DIN:
6
Altezza:
52 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Numero RAL:
9016
Striscia di chiusura 6 SU, bianco, a righe spesse
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


