pagina iniziale

EATON - EAO170M5820D 170M5820D FUSE 900A 690V AR DIN 2 HSDNH - 170M5820D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590252584

Codice prodotto

EAO170M5820D

Cod. produttore

170M5820D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

900 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

56 W

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON