EATON - EAO1814422 DMV250N/4 +SH - 1814422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
8711426848542
Codice prodotto
EAO1814422
Cod. produttore
1814422
Produttore
EAO
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
250 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
250 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
12 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
147 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON