EATON - EAOEP-401352 XS-102-C00-000 CPU SAFETY SIL3/PLE, CAT. - EP-401352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Ingressi digitali configurabili - no
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015082968250
Codice prodotto
EAOEP-401352
Cod. produttore
EP-401352
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...0 V
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
72 mm
Altezza:
12.5 mm
Profondità:
104 mm
Assorbimento di potenza:
3 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON