EATON - EAO1314371 4K6400MMDMM40/63 - 1314371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711426104341
Codice prodotto
EAO1314371
Cod. produttore
1314371
Produttore
EAO
Lunghezza:
400 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Accessori per Dumeco tipi DMM 40/63 A, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento.


