Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
volume: 70 dB
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di elementi della colonna segnaletica: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Tensione d'ingresso: 150...285 V
Potenza apparente di uscita: 650 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 8.5 min
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
volume: 0 dB
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di elementi della colonna segnaletica: 1