pagina iniziale

EATON - EAOELP650FR EATON ELLIPSE PRO 650 FR - ELP650FR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 150...285 V

  • Frequenza primaria - 46...70 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 176...284 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

314 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0743172437198

Codice prodotto

EAOELP650FR

Cod. produttore

ELP650FR

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

150...285 V

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

176...284 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

400 W

Potenza apparente di uscita:

650 VA

Assorbimento di potenza:

20 W

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

260 mm

Larghezza:

285 mm

Profondità:

82 mm

Peso:

6.6 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8.5 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

97 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Eaton Ellipse PRO UPS FR, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) francese, (1) francese solo surge, Tower

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON