pagina iniziale

EATON - EAOEP-400211 SLC-100-RYG-AP-24 100MM R/G/V/ACU 24VDC - EP-400211

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • volume - 70 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082954918

Codice prodotto

EAOEP-400211

Cod. produttore

EP-400211

Produttore

EAO

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

volume:

70 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza:

291 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Funzione acustica:

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Larghezza:

61 mm

Profondità:

70 mm

Colonnina di segnalazione compatta SLC serie Eaton Moeller, Colore dell’elemento luminoso Verde, giallo, rosso, Tensione: 24 V DC, Metodo di montaggio: Montaggio standard ,Grado di protezione: IP66, NEMA 4X, Funzioni: Suono intermittente, luce LED continua, luce LED rossa lampeggiante

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON