EATON - EAOEP-400208 SLC-100-RYG-24 100MM ROS/GIA/VER 24VDC - EP-400208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 1
volume - 0 dB
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione luce fissa - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4015082954888
Codice prodotto
EAOEP-400208
Cod. produttore
EP-400208
Produttore
EAO
Numero di elementi della colonna segnaletica:
1
volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione luce fissa:
sì
Funzione flash:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
291 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Funzione acustica:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Larghezza:
61 mm
Profondità:
61 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON