Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 45...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tensione di alimentazione DC: 85...264 V
Con uscita relè: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 10.2...13.2 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 4.4 W
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 1000 A
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 20 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A