pagina iniziale

EATON - EAO180794 M22-AFK03SMC10 CONTATTO MONIT. SIC. 2NC - 180794

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081759637

Codice prodotto

EAO180794

Cod. produttore

180794

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Combinazione di elemento di contatto e elemento di contatto con monitoraggio automatico M22-K01SMC10, Adattatore per montaggio M22-A, e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC, Il contatto N/A dell'elemento di contatto a monitoraggio automatico si aziona quando viene montato sull'attuatore M22-XSMC, Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C = Normalmente chiusi: 3 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 5,5, Corsa massima: 5,8 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON