pagina iniziale

EATON - EAO066931 T0-2-15907/E CO.CAM1P AUTO-0-HAND-START - 066931

EATON
copiacopia
EATON - EAO066931 T0-2-15907/E CO.CAM1P AUTO-0-HAND-START

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Commutatore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080669319

Codice prodotto

EAO066931

Cod. produttore

066931

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Commutatore

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

sì

Numero di posizioni di commutazione:

4

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 4, Ritorno a molla: Con ritorno a molla da START, Grado di protezione: Frontale IP65, Progettazione: montaggio a incasso, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso/ritentive, con posizione 0, Con ritorno a molla su MANUAL, 2Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: AUTO-0-HAND

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON