EATON - EAO170F8230 170F8230 FUSE 160A 1200V 2SKN/140 AR DC - 170F8230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Corrente nominale - 160 A
Tensione di dimensionamento CC - 1200 V
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516007617
Codice prodotto
EAO170F8230
Cod. produttore
170F8230
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Corrente nominale:
160 A
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
75 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza delle connessioni da centro a centro:
142 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON