pagina iniziale

EATON - EAO40071356810 STYLE II 22011 LED CG-S SL - 40071356810

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071356810 STYLE II 22011 LED CG-S SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 4.4 W

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000004897055

Codice prodotto

EAO40071356810

Cod. produttore

40071356810

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

4.4 W

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

340 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

197 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

60 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

320...320 lm

Fattore di potenza:

0.579

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

alloggiamento apparecchio IP41 stile II 22011 LED CG-S, alimentatore LED incluso con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON