pagina iniziale

EATON - EAORS20FWH RS20FWH RED SPOT 20A BACK STUD CONNECTED - RS20FWH

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - Altro

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Esecuzione del cavalierino - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516025093

Codice prodotto

EAORS20FWH

Cod. produttore

RS20FWH

Produttore

EAO

Dimensione:

Altro

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

sì

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, bianco, cartuccie fusibili NITD NIT

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON